曜日別特売
5700 和柄鯉口シャツ HOOH 85469127

5700 和柄鯉口シャツ HOOH 85469127
5700 和柄鯉口シャツ HOOH 85469127
5700 和柄鯉口シャツ HOOH 85469127
5700 和柄鯉口シャツ HOOH 85469127
5700 和柄鯉口シャツ HOOH 85469127
5700 和柄鯉口シャツ HOOH 85469127
5700 和柄鯉口シャツ HOOH 85469127

和柄鯉口シャツ

商品レビューを投稿する
黒菱
サイズS
内容量1着注文コード85469127品番5700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
黒菱サイズS胸囲(cm)104着丈(cm)73裄丈(cm)68素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする