分析用電子天びん(校正分銅内蔵型) XFR

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示0.01mg(0.00001g)/0.1mg(0.0001g) 最小表示(g)0.00001/0.0001 注文コード85469214 品番XFR-225W(JCSS校正証明書付)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389,800円となります。
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は最小表示・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

全自動スパン調整機能を搭載しており、正確な計量を行います。片手でガラス風防ドア「左・右・両開き」を自在にできます。USB出力を標準装備しており、PCへ直接データ出力が可能です。
・片手で「左・右・両開き」が自在なコンビドア機構
・ワイドなドア開口部
・数値が大きく見やすいバックライト機能付表示部
・高精度を保つ「全自動スパン調整」機能

ひょう量(g)92/220(Max) 最小表示0.01mg(0.00001g)/0.1mg(0.0001g) 用途研究・品質管理分野の精密計量 仕様バックライト液晶表示、床下ひょう量、専用風防 タイプ分銅内蔵型 種類電子天秤 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、USB出力(TYPE B)標準装備 電源専用ACアダプタ(UM128)(付属) 温度範囲(℃)10〜30 最小表示(g)0.00001/0.0001 再現性0.03mg(0.00003g)/0.1mg(0.0001g)(σ) センサーフォースバランス式センサ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×320×335(風防を含む) 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)80 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 使用温湿度範囲10〜30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±0.03mg(0.00003g)/±0.2mg(0.0002g) 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 調整方式内蔵校正分銅による全自動スパン調整 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする