曜日別特売
CZ-B15KS2(JCSS校正証明書付) 本質安全防爆構造電子はかり CZ-B VIBRA(新光電子) 85469546

本質安全防爆構造電子はかり CZ-B

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.1ひょう量(kg)15注文コード85469546品番CZ-B15KS2(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥455,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。乾電池駆動で持ち運びできます。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
・耐久性・清掃性に優れた防塵・防水構造
・見やすい大型バックライト液晶表示
・計量したデータの印字や保存が可能

用途薬品等の計量、計数はかりひょう量(kg)15ひょう量(g)MAX:15000最小表示(g)0.1仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整質量(kg)約2.5出力IR通信電源単3アルカリ乾電池(LR6)4本、またはマンガン乾電池(R6PU)4本、連続約200時間駆動(アルカリ乾電池使用・バックライトOFF時)温度範囲(℃)0~40再現性0.1g表示部バックライト付きLCD、文字高さ18mm、7セグメント、最大7桁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×322×92湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.2g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整計量皿形状防爆認証本質安全防爆構造:第TC19302号ひょう量単位kg校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする