LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
バインダークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12個)
サイズ
小
注文コード
85473913
品番
SP-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルが折り返せてかさばらないクリップ
サイズ
小
材質
スチール
幅(mm)
19
綴じ枚数
1〜50枚
色
ブラック
アズワン品番
64-8257-62