LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
バインダークリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
85473929
品番
SP-106
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ハンドルが折り返せてかさばらないクリップ
サイズ
小小
材質
スチール
幅(mm)
15
綴じ枚数
1〜35枚
色
ブラック
アズワン品番
64-8257-63
繰り返し・詰め替え
対応