CR-330PS 導電性チェアー LION (ライオン事務器) 85474166 CR-330PS 導電性チェアー LION (ライオン事務器) 85474166 CR-330PS 導電性チェアー LION (ライオン事務器) 85474166

導電性チェアー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 85474166 品番 CR-330PS
参考基準価格(税別)¥68,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。

色(張地)ホワイト 全高(mm)755〜865 座面高さ(mm)420〜530 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×370 本体質量(kg)7.6 仕様足掛なし、背付 材質張材:ビニールレザー張り(導電性)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチール・クロームメッキ、キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪4個(ブラック) 幅(mm)620 質量(kg)7.6 ホワイト 高さ(mm)755〜865 奥行(mm)450 キャスターあり 背もたれあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×450×755〜865 座高(mm)420〜530 高さ調節 座面径(Φmm)375 ヘッドレストなし
注意
※導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする