※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KG-S10 冷蔵庫用床キズ防止マット 桃陽電線 85476617 KG-S10 冷蔵庫用床キズ防止マット 桃陽電線 85476617 KG-S10 冷蔵庫用床キズ防止マット 桃陽電線 85476617

冷蔵庫用床キズ防止マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード85476617 品番KG-S10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

熱に強いボリカーボネートは、床暖房でも安心!
耐衝撃性が高く、冷蔵庫の重量による床の凹み傷を防止!
耐候性が高く、長期間使用でも変形・変色がありません。
透明素材の為、どのような床にも馴染み易く床の種類を選びません。
コーナーは、Rカット処理の為滑らか、お子様にも安全!
3Lサイズを設定、700Lクラスにジャストフィット!
両面保護フィルム付きなので輸送時も安心!

種別冷蔵庫用キズ防止マット 厚さ(mm)2 透明 入数(枚)10 縦(mm)600 横(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする