ケース形状A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)75
精度1.6級
圧力レンジ(MPa)0〜0.1
接続ねじG3/8B
測定流体気体、液体
接続部のサイズG3/8
大きさ(Φ)75mm
種類一般圧力計
寸法a(mm)14
寸法D(Φmm)78
寸法D1(Φmm)-
材質(ケース)SPC
寸法b(mm)38
寸法D3(Φmm)-
大きさΦ75mm
寸法d2(Φmm)-
外装色黒塗装
寸法h(mm)70
材質(カバー)SPC
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
寸法dG3/8B
最小目盛(MPa)0.002
校正証明書一般校正