一般圧力計 Φ75(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85482137 品番 G311-211-1.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)75 精度1.6級 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 接続ねじG3/8B 測定流体気体、液体 接続部のサイズG3/8 大きさ(Φ)75mm 種類一般圧力計 寸法a(mm)14 寸法D(Φmm)78 寸法D1(Φmm)- 材質(ケース)SPC 寸法b(mm)38 寸法D3(Φmm)- 大きさΦ75mm 寸法d2(Φmm)- 外装色黒塗装 寸法h(mm)70 材質(カバー)SPC 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18 寸法dG3/8B 最小目盛(MPa)0.05 校正証明書一般校正

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする