ケース形状B枠(立型つば有り)、取付穴
外径(Φmm)75
精度1.6級
圧力レンジ(MPa)0〜0.5
接続ねじG3/8B
測定流体気体、液体
接続部のサイズG3/8
大きさ(Φ)75mm
種類一般圧力計
寸法a(mm)15
寸法D(Φmm)78
寸法D1(Φmm)98
材質(ケース)SPC
寸法b(mm)39
寸法D3(Φmm)88
大きさΦ75mm
寸法d2(Φmm)4.5
外装色黒塗装
寸法h(mm)70
材質(カバー)SPC
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
寸法dG3/8B
最小目盛(MPa)0.01
校正証明書一般校正