リムロック 1.40/1.60インチ オフロードバイク タイヤチューブ ホイール PGR0082

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85483118 品番PGR0082
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0082
オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
販売備考:ホイールリム幅1.60インチ
色[カラー]:シルバーブラック
サイズ:ホイールリム幅1.40/1.60インチ共通
材質[素材]:アルミ/ゴム
使用箇所:ホイール
内容量[数量]:1個
特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
関連商品:品番:PGR0083,PGR0084,PGR0085

用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。 材質アルミ/ゴム シルバーブラック サイズホイールリム幅1.40/1.60インチ共通 商品(関連商品)品番:PGR0083,PGR0084,PGR0085 使用箇所ホイール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする