商品レビューを投稿する内容量1個注文コード85483145品番PGR0085
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0085
オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
販売備考:ホイールリム幅2.50インチ
色[カラー]:シルバーブラック
サイズ:ホイールリム幅2.50インチ
材質[素材]:アルミ/ゴム
使用箇所:ホイール
内容量[数量]:1個
特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
関連商品:品番:PGR0083,PGR0084,PGR0082