サイレンサープラグ Sサイズ(15-30mm) マフラープラグ PGR0061

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85483468 品番PGR0061
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0061
浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着
販売備考:マフラー径15-30mm
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:15-30mm
材質[素材]:PVC
使用箇所:マフラー
内容量[数量]:1個
特記事項:浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着
関連商品:品番:PGR0060,PGR0061

用途浸水によるサイレンサー内部の腐食や早期劣化等を未然に防ぐ。リブの厚みを薄く2段にする事により、エンドパイプに確実に密着 材質PVC ブラック/レッド 商品(関連商品)品番:PGR0060,PGR0061 使用箇所マフラー サイズ(mm)15-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする