イメージ画像です。実際のKIT内容とは異なります

オイルキャッチタンクホース 1m φ12 OC011-00

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85483590 品番OC011-00
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

メーカー名:プロト
メーカー品番:OC011-00
サイズ:内径Φ12×1m
備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ
関連商品:品番:OC011-00,OC011-01

適合PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ 内径(Φmm)12 寸法(m)1 機能耐油、耐圧、冷却水 商品(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする