イメージ画像です。実際のKIT内容とは異なります

オイルキャッチタンクホース 1m φ9 OC011-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85483599 品番OC011-01
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

メーカー名:プロト
メーカー品番:OC011-01
サイズ:内径Φ9×1m
備考:PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ
関連商品:品番:OC011-00,OC011-01

適合PLOTオイルキャッチタンクオプションパーツ 内径(Φmm)9 寸法(m)1 機能耐油、耐圧、冷却水 商品(関連商品)品番:OC011-00,OC011-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする