GRIPPY GRIP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 85483888 品番 47826
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
エアインテークグリル風デザインのGRIDのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。

用途
Φ25.4ハンドル用グリップ
グリップ長:127mm
エンド非貫通
滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる
長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド非貫通 ブラック タイプGG-D-GRID グリップ長さ(mm)127 対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする