曜日別特売
47899 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483915

47899 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483915
47899 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483915
47899 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483915
47899 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483915
47899 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483915
47899 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85483915

GRIPPY GRIP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード85483915品番47899
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
エアインテークグリル風デザインのGRIDのツバを無くし、クローズドエンド化したクルーザー向けモデル。

用途
Φ25.4ハンドル用グリップ
グリップ長:127mm
エンド非貫通
滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる
長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド非貫通ホワイトタイプGG-D-GRIDグリップ長さ(mm)127対応Φ25.4(インチバー)ハンドル用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする