曜日別特売
49130 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85484010

49130 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85484010
49130 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85484010
49130 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85484010
49130 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85484010
49130 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85484010
49130 GRIPPY GRIP DAYTONA(デイトナ) 85484010

GRIPPY GRIP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード85484010品番49130
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
多重線のみでデザインされたビンテージカスタムマッチする樽型。握った際にほどよくつぶれ、横滑りしにくい。

用途
Φ22.2ハンドル用グリップ
グリップ長:121mm
エンド貫通
滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる
長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド貫通ブラックタイプGG-D-MULTIグリップ長さ(mm)121対応Φ22.2ハンドル用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする