曜日別特売

GRIPPY GRIP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード85484028品番49134
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
多重線のみでデザインされたビンテージカスタムマッチする樽型。握った際にほどよくつぶれ、横滑りしにくい。

用途
Φ22.2ハンドル用グリップ
グリップ長:121mm
エンド貫通
滑りにくい表面パターン、握りやすい素材でグリップ力に優れる
長時間のライディングでも疲れにくい
仕様エンド貫通ホワイトタイプGG-D-MULTIグリップ長さ(mm)121対応Φ22.2ハンドル用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする