AQUA(旧:ハイアールアジア)
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 冷蔵庫/冷凍庫
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 冷蔵庫
冷蔵庫 512L
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85510295
品番
AQR-TZ51M-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
すみずみまで手が届きやすい『うす型設計』
整理しやすくたっぷり入る『大容量6ボックス冷凍室』
奥の食材を見つけやすい『7つのLED庫内灯&ドア下LED照明』
仕様
旬鮮野菜ルーム(HCS-Vフィルター)(冷蔵室)、全段強化処理ガラス棚(冷蔵室)、(DEO FRESH)チルドルーム(冷蔵室)、Agイオン除菌脱臭フィルター(冷蔵室)、ロングLED庫内灯(冷蔵室)、高さ調節ポケット(冷蔵室)、フレッシュ野菜ケース(大)1 (小)2(冷蔵室)、卵皿(収納数)14個(冷蔵室)
おいシールド冷凍(冷凍室)、自動クイック冷凍コーナー(冷凍室)、クイック冷凍(冷凍室)、熱いまま冷凍(冷凍室)、フリージングトレイ 2枚(冷凍室)、自動製氷(はずせる製氷ユニット)(冷凍室)、アイスボックス(自動製氷時) 最大約170個(冷凍室)、フリージングボックス 5個(冷凍室)、ドア下LED照明(冷凍室)、節約ecoモード、ドアアラーム、キャスター 4輪
幅(mm)
830
定格内容積(L)
512(冷蔵室332<250>/内(DEO FRESH)チルドルーム18/内旬鮮野菜ルーム26/冷凍室 180<116>)
色
サテンシルバー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×1850×635
奥行(mm)
635(据付必要)
年間消費電力量(kWh/年)
293
質量(kg)
135
グリーン購入法
適合
用途
フレンチドア
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150
北海道地方
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
沖縄地方
数量1につき
¥
21,500
/
税込
¥
23,650
離島
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200