パスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85510426 品番 ND-3161
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

茹でる・煮る・焼く・炒めるが可能な深型フライパン
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単
握りやすいアップハンドル
幅広で注ぎやすい両口付
安心&安全な抗菌加工

サイズ(cm)20 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン 寸法(mm)387×225×105 質量(g)(約)485 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする