ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの フライパン・グリルパン
ベストコの フライパン・炒め鍋
パスト ヴォーナ 抗菌超深IHフライパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85510444
品番
ND-3163
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
茹でる・煮る・焼く・炒めるが可能な深型フライパン
ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単
握りやすいアップハンドル
幅広で注ぎやすい両口付
安心&安全な抗菌加工
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン
寸法(mm)
475×294×110
質量(g)
(約)735
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装