THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の 料理道具
THERMOS(サーモス)の フライパン・グリルパン
THERMOS(サーモス)の フライパン・炒め鍋
プラズマ超硬質コートフライパン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85515256
品番
KFC-024 MDB
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
独自のプラズマコーテイングによりアルミの10倍の硬さを実現しました。ふっ素コートとフライパンの密着性を高め抜群の耐久性を実現しました。
サイズ(cm)
24
内径(cm)
24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約43×24.5×5.5
本体質量(kg)
約0.7
色
ミッドナイトブルー