メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0094
ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。
色[カラー]:ブラック
サイズ:M6/10mm
材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼
使用箇所:バッテリー等
内容量[数量]:1個
特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104