チェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85518179 品番PGR0100
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0100
クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
色[カラー]:ブラック
サイズ:420/428/520/525
材質[素材]:スチール + P V C
使用箇所:チェーン
内容量[数量]:1個
特記事項:クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027

用途クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 材質スチール + P V C ブラック サイズ420/428/520/525 商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027 使用箇所チェーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする