メーカー名:プロト メーカー品番:PGR0088 ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。 色[カラー]:シルバー サイズ:ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ 材質[素材]:スチール 使用箇所:ミリ/インチ/ネジ/スパークプラグ 内容量[数量]:1セット 特記事項:ミリ、インチのネジピッチと、ボルト径、スパークプラグのサイズを測ることができる、ゲージのセットです。 関連商品:品番:PGR0088、PGR0086