曜日別特売
PSF002 セーフティフォーム  10ケ入り 250-1000ccフューエルタンク用 PSF002 プロト 85525635

セーフティフォーム 10ケ入り 250-1000ccフューエルタンク用 PSF002

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85525635品番PSF002
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:プロト
メーカー品番:PSF002
50x50x400mm 10本入り
販売備考:50x50x400mm 10本入り
色[カラー]:イエロー
サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)
使用箇所:フューエルタンク
内容量[数量]:10ケ
備考:250~1000ccクラス相当
関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002

適合250~1000ccクラス相当寸法(mm)400×50×50(1ケあたり)イエロータイプ汎用商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002使用箇所フューエルタンク入数(個)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする