セーフティフォーム 2ケ入り 汎用 PSF000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85525644 品番PSF000
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

メーカー名:プロト
メーカー品番:PSF000
50x50x400mm 2本入り
販売備考:50x50x400mm 2本入り
色[カラー]:イエロー
サイズ:400X50X50mm(1ケあたり)
使用箇所:フューエルタンク
内容量[数量]:2ケ
備考:汎用
関連商品:品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002

適合汎用 寸法(mm)400×50×50(1ケあたり) イエロー タイプ汎用 商品(関連商品)品番:PF001,PSF000,PSF001,PSF002 使用箇所フューエルタンク 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする