曜日別特売
PGR0092 折りたたみ式 メンテナンスマット 二つ折り PGR0092 プロト 85525714

PGR0092 折りたたみ式 メンテナンスマット 二つ折り PGR0092 プロト 85525714
PGR0092 折りたたみ式 メンテナンスマット 二つ折り PGR0092 プロト 85525714
PGR0092 折りたたみ式 メンテナンスマット 二つ折り PGR0092 プロト 85525714

折りたたみ式 メンテナンスマット 二つ折り PGR0092

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85525714品番PGR0092
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0092
バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせます。
色[カラー]:ブルー
サイズ:広げたとき 510×230×30mm / 折りたたんだとき 250×230×60mm
材質[素材]:EVA
使用箇所:作業時
内容量[数量]:1個
特記事項:バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせます。
関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104

用途バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせます。材質EVA寸法(mm)(広げたとき)510×230×30、(折りたたんだとき)250×230×60ブルー商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所作業時
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする