リード工業 (LEAD)
CROSS CR-770
ハーフヘルメット (125cc以下用)
軽量・高強度の楕円形ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを装備した
楕円型のビンテージゴーグルがセットになったイヤーカバー付ハーフヘルメット。
サイズ:フリーサイズ (57〜60cm未満)
規格:PSC、SG (125cc以下用)
重量:約880g
あご紐:ワンタッチバックル
内装:着脱不可
付属:ビンテージゴーグル・着脱式イヤーカバー
マークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社リード工業
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会