ヘルメット CR-770

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85527726 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リード工業 (LEAD)
CROSS CR-770
ハーフヘルメット (125cc以下用)
軽量・高強度の楕円形ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを装備した
楕円型のビンテージゴーグルがセットになったイヤーカバー付ハーフヘルメット。
サイズ:フリーサイズ (57〜60cm未満)
規格:PSC、SG (125cc以下用)
重量:約880g
あご紐:ワンタッチバックル
内装:着脱不可
付属:ビンテージゴーグル・着脱式イヤーカバー
マークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社リード工業
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会

付属品サイズ調整スポンジ・ゴーグル 材質帽体:ABS ブラウン サイズフリーサイズ(57〜60cm未満) 質量(g)約880 規格PSC、SG(125cc以下用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×165※ゴーグル取り外し時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする