メイン画像

GDA-HL 200Lドラム缶用エア式液面計 空用 アクアシステム 85531436 GDA-HL 200Lドラム缶用エア式液面計 空用 アクアシステム 85531436

200Lドラム缶用エア式液面計 空用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85531436 品番GDA-HL
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ドラム缶を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が空なのか確認できる
液体移送時に缶内が空になったことを確認できる
位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能
エア駆動式ハンディポンプと組み合わせて使用可能(ACH、AMVH、AMH1シリーズ)
ポンプ停止後、GDA-HLのみ追加で吐出が可能。ちょい出し用リングを引っ張っている間、ポンプが作動

用途
液体の回収作業でお困りの方に
液体の大量移送をされる方に
工程削減や現場の環境改善をされたい方に
仕様計算方法:接触型センサー式 接続口径G3/4 タイプ様式:JIS規格200Lドラム缶用 寸法(Φ×mm)178×1160 使用液オイル・灯油・軽油 使用可能粘度(cP)3000 液温(℃)0〜40 供給圧力(MPa)推奨:0.3〜0.6
注意
※廃水・廃液でもご利用頂けますが、溶剤や薬品などを含まないものとなり、本体の材質を侵さないものに限ります。
※推奨供給圧力は、使用するポンプの性能を保証するものではありません。ポンプの推奨圧力で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする