【名入れ】A4ボックス巾着リュック30点セット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 85537824 品番 33290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。

セット内容巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、多目的deポンチョ、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、携帯用ミニトイレ×2、レインポンチョホワイト、防災ガイド、4層!アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ×2、除菌ジェル×2、防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、ポケットティッシュ×2、eco便利バッグ、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創育5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ 質量(kg)1.4 包装形態A4スリム箱 名入れサイズ(mm)50×100 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする