屋外用 防水グラファイトヒーター 超速暖 スタンド式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85549295 品番DCTS-D09(B)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980

防水仕様で屋外で使えるスタンド式超速暖グラファイトヒーター
転倒オフスイッチ、過熱防止装置搭載。付属のリモコンで操作可能。8時間オートオフ。防水規格IP55。屋外使用可能。

用途テラスや野外イベントなどに。グラファイトヒーター カーボンヒーター 屋外ヒーター スタンド防水屋外テラス 質量(kg)6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 安全装置転倒オフスイッチ、過熱防止装置 電源コード(m)(ゴムコード)約2.4 保証期間(メーカー保証)1年間 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:76.5×13.2×14 / スタンド:8.7×8.7×95-150 高さ調節(4段階)95/110/130/150cm 出力切替(HI)900W/(LO)450W 切タイマー1〜8時間(1時間単位で設定可能)
取扱説明書:(4.19MB)
注意
※強い風雨の場合は使用を控えてください

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
オープンキャンパス時の入口
教育・研究機関

スイッチオンで、本当にすぐに暖かくなるのでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする