ショッピングカート プレーンベーシック 保温 保冷

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85549426 品番 BK 558539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

小さくても充実の機能!レジかご約1杯分が収納できるコンパクトタイプ
スーパーのカートにかけられるフック付き。フレームの高さが85cmとやや低めになっているので小柄な方にもおすすめ。生鮮食品の持ち運びにも安心の保冷保温バッグ。

用途お買い物、買い出しに。REP レップ COCORO ココロ ショッピングカート 買い物 買い出し ショッピング エコバッグ 保冷バッグ 保温 保冷 小さめ ベーシック 材質フレーム:スチール / バッグ表地:ポリエステル / バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム 質量(kg)1.92 ブラック 容量(L)25 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×20×40 高さ(cm)カート:85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする