電気ケトル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85550169 品番 CK-KA10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

2杯目のお茶やコーヒーなどもすぐに楽しめる!「1時間あったか保温」(選択式)つき。
「6つの安全設計」
蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」

質量(kg)約1.1(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む) スレートブラック(BM) 容量(L)定格:1 消費電力(W)1300(湯沸かし時) 機能蒸気レス/カルキ抜き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×16×22(本体のみ)、約25×16×23.5(電源プレート含む) 沸騰時間目安カップ1杯 60秒、満水 5分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする