※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの 塩化ビニール ディスポ手袋
使い捨てビニ-ル手袋 粉無
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5箱)
注文コード
85551359
品番
PVC-1008M-PLUS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途
清掃作業、塗装作業用。
精密機械工業用。
仕様
粉(あり・なし):なし
厚さ(mm)
約0.08
色
クリア
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540