※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

使い捨てビニ-ル手袋 粉無

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5箱) 注文コード 85551368 品番 PVC-1008L-PLUS
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。

用途
清掃作業、塗装作業用。
精密機械工業用。
仕様粉(あり・なし):なし 厚さ(mm)約0.08 クリア サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)21

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする