アイテック(建築金物)
アイテック(建築金物)の 木造住宅接合金物
アイテック(建築金物)の その他基礎関連・床下材
ツカサポート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85565998
品番
TS-246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。
付属部品:平頭ビス(5×45)15本
用途
大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に
材質
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC
幅(mm)
250
高さ(mm)
246
表面処理
焼付塗装 ツヤ有り クロ
出幅(mm)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300