※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイテック[建築金物]
アイテック[建築金物]の 木造住宅接合金物
アイテック[建築金物]の その他基礎関連・床下材
万能サポート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85566077
品番
BS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。
付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本
用途
大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に
材質
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC
幅(mm)
90
全長(mm)
300
表面処理
焼付塗装 ツヤ有り クロ
板厚(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300