※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TF-250 ツカフレーム アイテック(建築金物) 85566095 TF-250 ツカフレーム アイテック(建築金物) 85566095 TF-250 ツカフレーム アイテック(建築金物) 85566095 TF-250 ツカフレーム アイテック(建築金物) 85566095

ツカフレーム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85566095 品番 TF-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。
付属部品:トラスタピックス(5×45)2本

用途大引き・束 材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板 表面処理ダクロタイズド処理 調整範囲(mm)215〜285

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする