曜日別特売
A2620123 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684

A2620123 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684
A2620123 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684
A2620123 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684
A2620123 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684
A2620123 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684
A2620123 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684
A2620123 Anker PowerPort mini Anker(アンカー) 85621684

Anker PowerPort mini

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85621684品番A2620123
販売価格(税込)¥1,590
販売価格(税別)
1,445

超コンパクト設計:壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。
プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。
フルスピード充電テクノロジー:Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。
2台同時に急速充電:2ポートから合計12Wの出力が可能。
タブレット端末であっても2台同時に充電可能です。

入力電圧(V)100~240(50/60Hz)0.5A出力5V:2.4A(各ポート最大2.4A)最大出力(W)12ポート【出力】USB-A×2ホワイト対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×33×38質量(g)約38付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする