曜日別特売
DM-KA34PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05 雅 85623783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA34PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05 雅 85623783
DM-KA34PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05 雅 85623783
DM-KA34PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05 雅 85623783
DM-KA34PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05 雅 85623783

車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.34 アトラス標準 H04/01~H07/05

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)ブラック注文コード85623783品番DM-KA34PUV
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツパープル色(フレンジ)ブラック
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
アトラス標準H04/01~H07/05
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする