TK-240DX【ワケあり】 天井用埋込形換気扇 高須産業 85627720 TK-240DX【ワケあり】 天井用埋込形換気扇 高須産業 85627720

天井用埋込形換気扇

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 開口寸法(mm)240角 消費電力(W)(50/60Hz)18/19 注文コード85627720 品番TK-240DX【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品は開口寸法・消費電力など22種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプ1室換気 インテリアパネルタイプ 電源(V)AC100 本体質量(kg)約1.8 開口寸法(mm)240角 消費電力(W)(50/60Hz)18/19 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み深さ(mm)183 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)39 風量(m3/h)(50/60Hz)170/160
注意
※湿気の多い浴室などでは、換気扇から水滴が落ちる事がありますが故障ではありません。取付けの際は不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場には取付けないでください。故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする