SMC
AR50(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
4608
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/4
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
注文コード
85804367
品番
AR50-06-1-D
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
取付
取付オプションなし
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
50
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
単位表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa
ハンドル向き
ハンドル下向き