※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール 内・外ネジ型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85859103
品番
BV-3022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
形状
アングル
材質(本体)
黄銅製
流体
水、油、空気
タイプ
BV型
種類
ボールバルブ
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc×G(おねじ)
ハンドル形状
レバー式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85859103
BV-3022
39491051
BV-3022
エースボール(外×内ねじ型)
アソー
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました