BV-3022 エースボール(外×内ねじ型) アソー 39491051

エースボール(外×内ねじ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
39491051
品番
BV-3022
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
382-2125
形状
アングル
高さ(mm)
28.5
材質(本体)
黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
質量(g)
76
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc×G(おねじ)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
バルブ種類
ボールバルブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする