JST(日本圧着端子製造)
J1100シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1パック(300個)
1パック(600個)
1パック(375個)
1パック(300個)
1パック(225個)
1パック(135個)
極数
8
3
6
8
12
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(300個)
注文コード
85921823
品番
S08B-J11DK-TXR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材質
(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
8
寸法A(mm)
6.6
寸法B(mm)
11.4
寸法C(mm)
-
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応