JST(日本圧着端子製造)
J2000シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1パック(294個)
1パック(294個)
1パック(238個)
1パック(252個)
1パック(204個)
1パック(168個)
1パック(144個)
1パック(108個)
1パック(84個)
極数
3
3
4
6
8
10
12
16
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(294個)
注文コード
85922094
品番
S03B-J21SK-GGXR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
3
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
10.2
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応