JST(日本圧着端子製造)
J309シリーズタブコンタクト
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1パック(3200個)
注文コード
85922496
品番
SF3M-71GF-M2.0N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線
(呼び)2L
電線被覆外径(mm)
2.4~3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.25~2.0
適合電線範囲 AWG(#)
16~14